SIEMENS - SIE3SE51223QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V - 3SE51223QV10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209699809
Artikelnummer
SIE3SE51223QV10
Herstellernummer
3SE51223QV10
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato
Dispositivo di protezione per la sorveglianza della posizione di dispositivi mobili.
Dettagli tecnici:
- Custodia in metallo
- 56 mm collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione lenta 1NO/2NC con 2 LED
- AC 230 V giallo/verde
- 5 direzioni di azionamento
- Azionatore adeguato separato: 3SE5000-0AV0 (da ordinare separatamente)
- Testine di comando con montaggio senza viti, ruotabili di 4 x 90 gradi
- Contatti con alta sicurezza di contatto
- Commutazione solo con azionatore codificato separato
- LED per segnalazione stato attuale
- Puntidi commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
- Gamma di azionatori con codifica 3D
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Accessori disponibili: connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Elevata protezione antimanipolazione grazie all'azionatore codificato
- Sicurezza di contatto molto elevata
- Configurazioni di interruttore per soddisfare i massimi requisiti di sicurezza
- Facilità di montaggio e configurazione grazie al designsenza viti
- Varietà di opzioni per adattarsi a diverse applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


