SIEMENS - SIE3SE51220QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA - 3SE51220QV10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209699779
Artikelnummer
SIE3SE51220QV10
Herstellernummer
3SE51220QV10
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in metallo
Dispositivo progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.
Dettagli tecnici:
- Collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5)
- Contatti ad azione lenta 1NO/2NC
- 5 direzioni di azionamento
- Azionatore adeguato separato 3SE5000-0AV0 (da ordinare separatamente)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversicontatti, in plastica o in metallo
- Ampia gamma di azionatori con codifica 3D
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti
Vantaggi per il cliente:
- Testine di comando con montaggio senza viti ruotabili di 4 x 90 gradi
- Elevata sicurezza di contatto con azionatore codificato separato per protezione antimanipolazione
- LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Disponibilità di connettori e accessori di montaggio/collegamento
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


