Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220BH50 FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN - 3SE51220BH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693128

Artikelnummer

SIE3SE51220BH50

Herstellernummer

3SE51220BH50

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

192 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

53.199999999 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione custodia in metallo

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • larga 56 mm
  • connessione dell'apparecchio 3x (M20x 1,5)
  • contatti ad azione lenta 1NO/1NC
  • attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
  • leva in metallo regolabile in lunghezza lunga 100 mm
  • rotella in plastica 19 mm
  • punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • differenti grandezze di custodia disponibili
  • variante opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • testine di comando e connettori come accessori

Vantaggi per il cliente:

  • struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
  • tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • gamma di prodotti completata dalla serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Safety is a SIRIUS business

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie