Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120KC02 FM40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN - 3SE51120KC02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692411

Artikelnummer

SIE3SE51120KC02

Herstellernummer

3SE51120KC02

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
  • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
  • Contatti ad azione lenta 1NO/2NC
  • Pulsante a calotta con sovracorsa da 3 mm in acciaio inossidabile
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Alcune varianti opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Lampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze nella quotidiana operatività industriale
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, come testine di comandoe connettori
  • La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie