SIEMENS - SIE3SE50000AV03 AZION FISS ORIZ PER 3SE51., 3SE52.,3SF13 - 3SE50000AV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209691124
Artikelnummer
SIE3SE50000AV03
Herstellernummer
3SE50000AV03
Hersteller
SIE
Azionatore separato con fissaggio trasversale
Azionatore per il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13, 3SE51/3SE52 e AS-i 3SF11/3SF12
- Attuatore: SIRIUS 3SE5
- Punti di commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
- Consumo di corrente: ridotto grazie all'elettronica ASIsafe integrata
- Varietà di custodie: in plastica o metallo, compatte
- Visualizzazione di stato: LED opzionale
- Collegamento: diretto al sistemadi bus AS-Interface per la serie 3SF1
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per una molteplicità di varianti con numero ridotto di tipi da magazzino
- Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, tra cui testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


