SIEMENS - SIE3SE50000AR02 ASTA FLESS 142,5MM PUNTA ACCIAO 50MM - 3SE50000AR02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209696051
Artikelnummer
SIE3SE50000AR02
Herstellernummer
3SE50000AR02
Hersteller
SIE
Testina di comando
Asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52, progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3SE51/52
- Contatto: a scatto rapido
- Lunghezza totale: 142,5 mm
- Molla: 50 mm
- Perno: 50 mm in acciaio inossidabile
- Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata
- Varianti disponibili con visualizzazione di stato aLED e connettore M12
- Accessori: testine di comando, connettori, accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridottodi tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Compatibilità con diverse grandezze di custodia, in plastica o in metallo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


