SIEMENS - SIE3SE50000AA22 LEVA ACCIAO ROT METALLO DIAM 19MM X 3SE5 - 3SE50000AA22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209695559
Artikelnummer
SIE3SE50000AA22
Herstellernummer
3SE50000AA22
Hersteller
SIE
Leva girevole per interruttori di posizione 3SE52
La leva girevole è progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, per il rilevamento della posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Leva in metallo, Forma A lunga 21 mm
- Rotella in acciaio inox 19 mm secondo DIN EN 50047
- Struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5
- LED segnalano lo statoattuale dell'apparecchio
- Tecnica di collegamento rapida per ridurre i tempi di cablaggio
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Variante opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali
- Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, per ulteriore versatilità
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


