Startseite

SIEMENS - SIE3SE29321AB20 PED.DOP.2L,2R SENZA COPERTURA METRICO - 3SE29321AB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576681

Artikelnummer

SIE3SE29321AB20

Herstellernummer

3SE29321AB20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Breite:

193 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

221 mm

Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

Un dispositivo di comando ideale per applicazioni in aree particolarmente pericolose, consentendo di mantenere le mani libere.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: pulsante a pedale, a 2 pedali senza calotta
  • Ritenzione: senza ritenzione meccanica
  • Custodia: in metallo IP65
  • Ingresso cavi: M25 x 1,5
  • Contatti: ad azione lenta 2NO+2NC per ogni pedale

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivo di comando per parti dell'impianto particolarmente pericolose
  • Ideale per presse o punzonatrici
  • Consente di mantenere le mani libere

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie