SIEMENS - SIE3SE29320AB20 INT.MET.PED.DOP.SENZA COP. 1L,1R METRICO - 3SE29320AB20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schaltfunktion verrastend - nein
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4011209576650
Artikelnummer
SIE3SE29320AB20
Herstellernummer
3SE29320AB20
Hersteller
SIE
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
193 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
221 mm
Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29
Dispositivo di comando a pedale progettato per scopi industriali, particolarmente in ambienti pericolosi.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: pulsante a pedale, a 2 pedali senza calotta
- Ritenzione: senza ritenzione meccanica
- Custodia: in metallo IP65
- Ingresso cavi: M25 x 1,5
- Contatti: ad azione lenta 1NO+1NC per ogni pedale
Vantaggi per il cliente:
- Ideale per mantenere le mani libere durante operazioni pericolose come l'uso di presse o punzonatrici.
- Design robusto e resistente a condizioni ambientali difficili grazie alla custodia in metallo IP65.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


