Startseite

SIEMENS - SIE3SE29020AB20 INT.MET.PED.SENZA COP.1L,1R METRICO - 3SE29020AB20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE29020AB20 INT.MET.PED.SENZA COP.1L,1R METRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209575042

Artikelnummer

SIE3SE29020AB20

Herstellernummer

3SE29020AB20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

220 mm

Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

Pulsante a pedale progettato come dispositivo di comando in aree pericolose per mantenere le mani libere durante l'uso di macchinari.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: pulsante a pedale, a 1 pedale
  • Calotta: senza calotta
  • Ritenzione: senza ritenzione meccanica
  • Custodia: in metallo IP65
  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Ingresso cavi: M20 x 1,5

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per l'uso in parti dell'impianto particolarmente pericolose, come su presse o punzonatrici.
  • Consente di mantenere le mani libere.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie