SIEMENS - SIE3SB22260LH01 PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L - 3SB22260LH01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - farblos
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209243569
Artikelnummer
SIE3SB22260LH01
Herstellernummer
3SB22260LH01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
farblos
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
12 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, trasparente
- Configurazione: bottone, alto, 1 NO
- Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
- Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Densità componenti: elevata, installazione senza attrezzi speciali
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e comprovata nella pratica
- Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone
- Apparecchio completo, fornitura inclusa supporti ed elemento/i di commutazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


