Startseite

SIEMENS - SIE3SB20000LG01 PULSANTE SPORGENTE BIANCO 16MM - 3SB20000LG01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20000LG01 PULSANTE SPORGENTE BIANCO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209102873

Artikelnummer

SIE3SB20000LG01

Herstellernummer

3SB20000LG01

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

12 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsanti SIRIUS 3SB2

I pulsanti SIRIUS 3SB2 sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con una struttura modulare e altamente funzionale.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 16 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: bianco
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
  • Tipologia: alto bottone

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e comprovata
  • Particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando
  • Estremamente robusti
  • Non richiedono attrezzi speciali per l'installazione
  • Disponibili in più colori e con diverse opzioni di funzionalità

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie