SIEMENS - SIE3RW55462HA16 SOFTSTARTER 690V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041711
Artikelnummer
SIE3RW55462HA16
Herstellernummer
3RW55462HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 è un dispositivo per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, ideale per applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-690 V
- Corrente: 370 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni internazionali:IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- HMI con display a colori rimovibile per visibilità chiara dei valori di misura
- Grande flessibilità per soddisfare compiti specifici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


