SIEMENS - SIE3RW55462HA14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041698
Artikelnummer
SIE3RW55462HA14
Herstellernummer
3RW55462HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V e 24 V o da 110 a 250 V
- Corrente nominale: 370 A
- Potenza fino a 560 kW
- Bypass integrato per bassa dispersione termica
- Regolazione della coppia per avviamenti ottimali
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Compatibilità con circuiti Inside Delta
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara dei dati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
- Facilità d'uso grazie alla messa in servizio semplice e alla parametrizzazione automatica
- Elevato risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione per un funzionamento affidabile
- Supporto per piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie