Startseite

SIEMENS - SIE3RW55462HA14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW55462HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041698

Artikelnummer

SIE3RW55462HA14

Herstellernummer

3RW55462HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V e 24 V o da 110 a 250 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Bypass integrato per bassa dispersione termica
    • Regolazione della coppia per avviamenti ottimali
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Compatibilità con circuiti Inside Delta
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazione chiara dei dati
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Facilità d'uso grazie alla messa in servizio semplice e alla parametrizzazione automatica
    • Elevato risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione per un funzionamento affidabile
    • Supporto per piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie