SIEMENS - SIE3RW55456HF14 SOFTSTARTER-F 400V 315A AUS 110-250V AC - 3RW55456HF14
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041643
Artikelnummer
SIE3RW55456HF14
Herstellernummer
3RW55456HF14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni di sicurezza complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 315 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Uscita analogica: inclusa
- Protezione motore: a termistore
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display HMI: a colori e rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per ottimizzare l'avviamento a regime del motore
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


