Startseite

SIEMENS - SIE3RW55456HA16 SOFTSTARTER 690V AC 315A 110-250V AC VI - 3RW55456HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041612

Artikelnummer

SIE3RW55456HA16

Herstellernummer

3RW55456HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni supportate fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Regolazione di coppia innovativa
    • Comunicazione opzionale tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Simple and quick commissioning with automatic parameterization or application assistant
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RW44

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie