Startseite

SIEMENS - SIE3RW50746AB15 SOFTSTARTER 500V 315A AUS 110-250V AC VT - 3RW50746AB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060903

Artikelnummer

SIE3RW50746AB15

Herstellernummer

3RW50746AB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 315 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni del sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Limitazione della corrente di avviamento a un valore impostabile
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione degli spazi e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integratoper rapida eliminazione dei guasti
    • Flessibilità grazie a diverse varianti di apparecchi e moduli HMI per il montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RW40, offrendo un miglioramento nelle prestazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie