Startseite

SIEMENS - SIE3RW50746TB14 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 110-250V AC VT - 3RW50746TB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060934

Artikelnummer

SIE3RW50746TB14

Herstellernummer

3RW50746TB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V AC, 110 ... 250 V morsetti a vite ingresso termistore
    • Potenza: fino a 315 kW
    • Corrente massima impostabile durante l'avviamento a regime
    • Funzione Soft-Torque per avviamento dolce
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Ricetrasmissione tramite moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
    • Disponibilità per reti fino a 600 V
    • Diverse varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico nella rete di alimentazione
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti a distanza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie