SIEMENS - SIE3RW55452HA14 SOFTSTARTER 400V AC 315A 110-250V AC ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 160 kW
Packung
1 ST
EAN
4047621041490
Artikelnummer
SIE3RW55452HA14
Herstellernummer
3RW55452HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00


