SIEMENS - SIE3RW55452HA14 SOFTSTARTER 400V AC 315A 110-250V AC ML - 3RW55452HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041490
Artikelnummer
SIE3RW55452HA14
Herstellernummer
3RW55452HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di funzionamento: 200-480 V
- Corrente nominale: 315 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza fino a 560 kW con reti fino a 690 V
- Bypass integrato per un design compatto
- Protezione motore a termistore inclusa
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Omologazioni internazionali, garantendo un'ampia conformità
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie