Startseite

SIEMENS - SIE3RW55436HA14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC VI - 3RW55436HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041193

Artikelnummer

SIE3RW55436HA14

Herstellernummer

3RW55436HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Supporto per reti fino a 690 V
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Funzionalità di Condition Monitoring per manutenzione preventiva
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
    • Compatibile con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Funzioniintelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
    • Facilità di messa in servizio con parametrizzazione automatica
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie