Startseite

SIEMENS - SIE3RW50726AB15 SOFTSTARTER 500V 210A AUS 110-250V AC VT - 3RW50726AB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060583

Artikelnummer

SIE3RW50726AB15

Herstellernummer

3RW50726AB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensile voltagerange: 200-600 V
    • Current rating: 210 A
    • Control supply voltage: AC 110 ... 250 V
    • Mode: Soft-torque for stress-free motor starts
    • Integrated bypass for compact design and low heating
    • Advanced monitoring functions to prevent overheating and overload
    • Optional communication modules for PROFINET, PROFIBUS, and Modbus TCP
    • International approvals including IEC and UL/CSA for hazardous locations (ATEX or IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual starting reduces current peaks and voltage fluctuations in the supply network.
    • Significant space-saving compared to star-delta starters and frequency converters.
    • Maintenance-free operation with great ease of use.
    • Remote reset capability for quick fault clearance.
    • Available for power ratings up to 315 kW with various terminal variants.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie