SIEMENS - SIE3RW55432HA16 SOFTSTARTER 690V AC 210A 110-250V AC ML - 3RW55432HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041117
Artikelnummer
SIE3RW55432HA16
Herstellernummer
3RW55432HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-690 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Compatibilità con potenze fino a 560 kW
- Bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento e arresto graduali per una maggiore protezione del motore
- Riduzione degli spazi e dei cablaggi rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione, garantendo facilità d’uso
- Installazione semplice e veloce con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva grazie al Condition Monitoring
- Grande flessibilità per applicazioni complesse
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo di avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e una gestione efficiente dell'alimentazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie