Startseite

SIEMENS - SIE3RW55432HA14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC ML - 3RW55432HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041094

Artikelnummer

SIE3RW55432HA14

Herstellernummer

3RW55432HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, offrendo un avviamento e un arresto graduali dei motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di tensione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
    • Compatibilità con comunicazione PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio rispetto a tradizionali avviatori
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica
    • Protezione motore a termistore integrata per una maggiore sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie