Startseite

SIEMENS - SIE3RW55366HA16 SOFTSTARTER 690V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW55366HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041018

Artikelnummer

SIE3RW55366HA16

Herstellernummer

3RW55366HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, fornendo un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione direte: 200-690 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrata
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visibilità chiara

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Flessibilità elevata per soddisfare vari compiti applicativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie