Startseite

SIEMENS - SIE3RW52366TC14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW52366TC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038797

Artikelnummer

SIE3RW52366TC14

Herstellernummer

3RW52366TC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioni di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Interfacce di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (moduli opzionali)
    • Funzione Soft-Torque: avviamento senza stress del motore
    • Funzioni di monitoraggio: protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Modulo di reset remoto: per eliminazione guasti a distanza

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Consente uno sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Design compatto grazie al bypass integrato, garantendo un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie