Startseite

SIEMENS - SIE3RW50566AB15 SOFTSTARTER 500V 171A AUS 110-250V AC VT - 3RW50566AB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060422

Artikelnummer

SIE3RW50566AB15

Herstellernummer

3RW50566AB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-600 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Disponibile in diverse varianti con morsetti a vite e a molla

    Vantaggi peri clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Facilita l’eliminazione a distanza dei guasti con il reset remoto integrato
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatoristella-triangolo
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sostituzione della serie 3RW40 per una maggiore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie