SIEMENS - SIE3RW55346HA14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW55346HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040592
Artikelnummer
SIE3RW55346HA14
Herstellernummer
3RW55346HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 113 A
- Range di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Modulo HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per un'alimentazione più stabile
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
- Piani di manutenzione preventiva grazie al Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


