SIEMENS - SIE3RW55346HA16 SOFTSTARTER 690V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW55346HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040615
Artikelnummer
SIE3RW55346HA16
Herstellernummer
3RW55346HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando da 24 V, 110 V a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento
- Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Display HMI a colori per visualizzazioni chiare di valori e segnalazioni diagnostiche
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
Softstarter SIRIUS 200-690 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie