Startseite

SIEMENS - SIE3RW55346HA14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW55346HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040592

Artikelnummer

SIE3RW55346HA14

Herstellernummer

3RW55346HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 113 A
    • Range di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per un'alimentazione più stabile
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione
    • Piani di manutenzione preventiva grazie al Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie