Startseite

SIEMENS - SIE3RW55271HA16 SOFTSTARTER 690V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW55271HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040318

Artikelnummer

SIE3RW55271HA16

Herstellernummer

3RW55271HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-690 V
  • Corrente: 93 A
  • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
  • Potenza: fino a 560 kW
  • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
  • Tipo di morsetti: a vite e a molla
  • Uscita analogica: integrata
  • Protezione motore: a termistore integrata
  • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore.
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
  • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale del motore.
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.
  • HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare di valori di misura e segnalazioni diagnostiche.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie