SIEMENS - SIE3RW55273HA14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC ML. - 3RW55273HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040394
Artikelnummer
SIE3RW55273HA14
Herstellernummer
3RW55273HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Compatibilità: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Funzioniintelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai tradizionali avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale del motore.
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
- Alta flessibilità per soddisfare diversi compiti e requisiti applicativi.
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie