SIEMENS - SIE3RW55271HA16 SOFTSTARTER 690V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW55271HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040318
Artikelnummer
SIE3RW55271HA16
Herstellernummer
3RW55271HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-690 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Potenza max: fino a 560 kW
- Tipo di morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore tramite funzioni intelligenti di monitoraggio
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale del motore
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
Softstarter SIRIUS 200-690 V 93 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo una serie di vantaggi per applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie