SIEMENS - SIE3RW55263HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW55263HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040196
Artikelnummer
SIE3RW55263HA14
Herstellernummer
3RW55263HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 77 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza fino a 560 kW
- Compatibile con reti fino a 690 V
- Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Outut analogico e protezione motore a termistore inclusi
- Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Basso riscaldamento grazie al bypass integrato
- Facilità d'uso con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
- HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità nell'installazione rispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'ottima gestione della corrente e un significativo risparmio di spazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


