Startseite

SIEMENS - SIE3RW55263HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW55263HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040196

Artikelnummer

SIE3RW55263HA14

Herstellernummer

3RW55263HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'ottima gestione della corrente e un significativo risparmio di spazio.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Outut analogico e protezione motore a termistore inclusi
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Basso riscaldamento grazie al bypass integrato
    • Facilità d'uso con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • HMI con display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità nell'installazione rispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie