Startseite

SIEMENS - SIE3RW55263HA16 SOFTSTARTER 690V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW55263HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040219

Artikelnummer

SIE3RW55263HA16

Herstellernummer

3RW55263HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo del avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una serie di vantaggi operativi significativi.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-690 V
    • Corrente nominale: 77 A
    • Potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: da 110 a 250 V o 24 V
    • Protezione motore a termistore integrata
    • Comunicazione tramite moduli opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilitazione della messa in servizio con parametrizzazione automatica
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoring per la protezione da surriscaldamento
    • Regolazione ottimale della coppia per un avviamento efficace del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie