Startseite

SIEMENS - SIE3RW52261AC14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW52261AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037080

Artikelnummer

SIE3RW52261AC14

Herstellernummer

3RW52261AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l' avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente: 77 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Reset remoto integrato per gestione guasti

    Vantaggi per l'utente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Sgravio del carico della rete e riduzione dello spazio necessario per il cablaggio
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Protezione intelligente contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Adatto per applicazioni con potenze elevate grazie al controllo a 3 fasi
    • Flessibilità grazie a diverse varianti di apparecchio disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie