Startseite

SIEMENS - SIE3RW55261HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW55261HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040097

Artikelnummer

SIE3RW55261HA14

Herstellernummer

3RW55261HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55

Il softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 200-480 V
  • Corrente: 77 A
  • AC: 110 ... 250 V
  • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
  • Controllo a 3 fasi
  • Parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
  • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
  • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
  • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
  • Disponibile perreti fino a 690 V e potenze fino a 560 kW
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RW44
  • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie