SIEMENS - SIE3RW55261HA14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW55261HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040097
Artikelnummer
SIE3RW55261HA14
Herstellernummer
3RW55261HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Omologazioni internazionali (IEC eUL/CSA)
- Avviamento graduale e arresto per ridurre l'usura del motore
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi ottimizza l'impiego con potenze elevate del motore
- Regolazione della coppia per un avviamento ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con assistenza all'applicazione
- Piani di manutenzione preventiva attraverso Condition Monitoring
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie