Startseite

SIEMENS - SIE3RW55241HF04 SOFTSTARTER-F 400V 47A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55241HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039725

Artikelnummer

SIE3RW55241HF04

Herstellernummer

3RW55241HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance Failsafe

Il Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.

Dettagli tecnici:

  • softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A
  • AC/DC 24 V morsetti a vite
  • Bypass integrato per forma costruttiva compatta
  • Controllo a 3 fasi
  • Disponibile per retifino a 600 V fino a 315 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
  • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico
  • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
  • Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione o assistente di applicazione
  • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
  • HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie