Startseite

SIEMENS - SIE3RW52486AC14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038285

Artikelnummer

SIE3RW52486AC14

Herstellernummer

3RW52486AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente massima: 570 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzionee grande facilità d'uso
    • Protezione intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
    • Particolarmente adatto per potenze elevatedel motore e circuiti Inside Delta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie