Startseite

SIEMENS - SIE3RW52482AC14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC ML - 3RW52482AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038209

Artikelnummer

SIE3RW52482AC14

Herstellernummer

3RW52482AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 200-480 V
    • Corrente nominale: 570 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Assenza di manutenzione e grandefacilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti in modo rapido e semplice
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie