SIEMENS - SIE3RW52466AC14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC VI - 3RW52466AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037967
Artikelnummer
SIE3RW52466AC14
Herstellernummer
3RW52466AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS
Il softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, assicurando un funzionamento efficiente e senza stress.
Dettagli tecnici:
- SIRIUS 200-480 V 370 A
- AC 110 ... 250 V morsetti a vite uscita analogica
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione opzionali tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Possibilità di limitarela corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Adeguato per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido e semplice
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


