SIEMENS - SIE3RW52442AC14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC ML - 3RW52442AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037561
Artikelnummer
SIE3RW52442AC14
Herstellernummer
3RW52442AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Voltage: 200-480 V
- Current: 250 A
- AC: 110 ... 250 V
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET,PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale
- Riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi, particolarmente adatto per potenze elevate del motore
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


