SIEMENS - SIE3RW50736AB15 SOFTSTARTER 500V 250A AUS 110-250V AC VT - 3RW50736AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060743
Artikelnummer
SIE3RW50736AB15
Herstellernummer
3RW50736AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Corrente nominale fino a 250 A
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o tra 110 e 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
- Inclusione di bypass per bassa dissipazione di calore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali, comprese le applicazioni ATEX o IEC Ex
- Riducono i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Facilitano un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altre soluzioni
- Assenza di manutenzione per un uso più semplice
- Funzioni intelligenti proteggono dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
- Sostituiscono la serie 3RW40 con maggiore flessibilità
Softstarter SIRIUS 200-600 V 250 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie