Startseite

SIEMENS - SIE3RW52446AC14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC VI - 3RW52446AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037646

Artikelnummer

SIE3RW52446AC14

Herstellernummer

3RW52446AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo l'usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 250 A
    • Avviamento graduale e arresto senza stress del motore grazie alla funzione Soft-Torque
    • Integrazione di un bypass per un design compatto e basso riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio per il surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Limitazione della corrente impostabile durante l'avviamento
    • Supporto per modulazione comunicativa tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile fino a 560 kW di potenza, con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o tra 110 e 250 V

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Maggiore risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso elevata
    • Possibilità di reset remoto per risolvere guasti in modo rapido
    • Grande flessibilità per soddisfare le diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie