SIEMENS - SIE3RW52442AC14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC ML - 3RW52442AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037561
Artikelnummer
SIE3RW52442AC14
Herstellernummer
3RW52442AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente massima: 250 A
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Protezione motore a termistore disponibile
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente e minori oscillazioni della tensione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi di avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore.
- Reset remoto per risolvere rapidamente i guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie