SIEMENS - SIE3RW52436TC14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC VI - 3RW52436TC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037523
Artikelnummer
SIE3RW52436TC14
Herstellernummer
3RW52436TC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di diverse varianti per l'uscita analogica e la protezione motore a termistore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Minimizzazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Facile installazione con notevole risparmio di spazioe cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere dai surriscaldamenti e sovraccarichi
- Reset remoto per una rapida risoluzione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avvii e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione compatta e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


