SIEMENS - SIE3RW52436AC14 SOFTSTARTER 400V AC 210A 110-250V AC VI - 3RW52436AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037486
Artikelnummer
SIE3RW52436AC14
Herstellernummer
3RW52436AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza massima fino a 560 kW
- Bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Varie opzioni di morsetti: a vite e a molla
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori difrequenza
- Protezione del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
- Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
- Adatto a potenze elevate e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A
Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'affidabilità del sistema.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


